メイン画像
リス
リスの バス用品
リスの 湯おけ
H&H 湯桶 脚ゴム付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(120個)
注文コード
20295427
品番
GREL188
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
口元の形状がなだらかで持ちやすい湯桶
材質
本体:PP、スベリ止め:EVA
色
ホワイト
質量(g)
230
容量(L)
3.2
サイズ(mm)
270×270×102
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません