メイン画像
リス
リスの バス用品
リスの 風呂いす
H&H 風呂椅子 400
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(36個)
注文コード
20295445
品番
GREL220
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
HOME&HOMEは特別奇抜な形状ではなく、どんな環境でも馴染むようなデザイン。飾らず、シンプルに、年齢を問わず、誰でも使えるようなベーシックなデザインになっています。
材質
本体:PP、スベリ止め:EVA
質量(kg)
1.255
色
ブルー
サイズ(mm)
387×347×429
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません