メイン画像
リス
リスの キッチン・調理用品
リスの ボール・ざる・漬物・米びつ
リスの 漬物樽・漬物容器
つけもの重石 #10R
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
20295470
品番
GTOM089
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
女性にも持ちやすい両手で持てる持ち手付
手軽にいつでも手づくりの味が楽しめる
材質
本体:PE、重石内容物:コンクリート
色
ストーン
質量(g)
1000
サイズ(mm)
95×95×95
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません