メイン画像
リス
リスの 掃除用具
リスの バケツ
ペールペール 8L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(60個)
注文コード
20295488
品番
GBEB005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
やわらかくてやぶれにくく丈夫なかわいいバケツです。
目盛り付きで水などの量が計測できます。
オシャレで置いておくだけでかわいらしいインテリアになります。
材質
【本体】ポリエチレン、EVA【持ち手】ポリプロピレン、ステンレス
色
ホワイト
質量(g)
417
容量(L)
8
直径×高さ(cm)
28×21.7
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません