メイン画像
リス
リスの キッチン・調理用品
リスの ボール・ざる・漬物・米びつ
リスの 漬物樽・漬物容器
ハイペット S-30
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(36個)
注文コード
20295515
品番
GHIP346
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
野菜を入れてハンドルを回すだけで、簡単に押し漬けが作れます。
蓋は開閉がラクなワンタッチロック式
ミニレシピ付き
材質
本体:ポリスチレン、蓋、キャップ:AS樹脂、ロック:ABS樹脂、押し棒、バネ止め、押し板:ポリエチレン、バネ:ステンレス鋼
色
クリアブルー
サイズ(cm)
約23×15×18.3
容量(L)
3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません