メイン画像
リス
リスの キッチン・調理用品
リスの ボール・ざる・漬物・米びつ
リスの ザル・カゴ(手なし)
H&H ウォッシュタブ ラウンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(90個)
注文コード
20295707
品番
GHAH488
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
汚れが付きにくく落ちやすい
軽くて大容量のウォッシュタブ
抗菌・防汚加工
材質
PP
色
ブルー
質量(g)
368
容量(L)
7
サイズ(mm)
350×320×142
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません