メイン画像
リス
リスの キッチン・調理用品
リスの ボール・ざる・漬物・米びつ
リスの 野菜水切り器
リベラリスタ サラダスピナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(24個)
注文コード
20295777
品番
GLIB092
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
サラダの水切りをもっと手軽に
両手に収まるコンパクトサイズのサラダスピナー
材質
フタ部・水切りカゴ/PP、本体/PS、滑り止め/シリコーンゴム
色
ダークグレー
質量(g)
404
容量(L)
2.3
サイズ(mm)
211×177×167
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません