メイン画像
リス
リスの キッチン・調理用品
リスの ボール・ざる・漬物・米びつ
リスの ボウル
リベラリスタ ボール・コランダーセット L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(36個)
注文コード
20295786
品番
GLIB100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
野菜を洗う、水を切る、電子レンジ調理、保存までこれ一つで。
防汚抗菌加工
耐熱PP製。電子レンジでお使いいただけます。
材質
PP
色
レッド
質量(g)
478
容量(L)
2.6
サイズ(mm)
223×223×157
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません