※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ712
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(1) AC100
管接続口径
1/8
注文コード
20295915
品番
SYJ712-1D-01T
参考基準価格(税別)
¥8,470
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(1) AC100
ねじの種類
(T) NPTF
切換方式
(1) ノーマルクローズ
管接続口径
1/8
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル、 コネクタ付
ポート数
3
ボディオプション
(-) パイロット弁個別排気形
ブラケット
(-) ブラケットなし
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード