メイン画像
Richell(リッチェル)
エフィ スクエアカン 12
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1セット(18個)
注文コード
20295926
品番
40681
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
グリーン購入法適合品
ゴミ入れ、分別容器として、オフィスでも家庭でも利用できます
材質
再生ポリプロピレン
色
グレー
質量(g)
540
容量(L)
12
寸法(cm)
20.9×20.9×41.9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません