綿特日本一軍手 7ゲージ

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20ダース) 注文コード 20296109 品番 -
販売価格(税込) ¥6,488 定期注文特価(税込)5,498
販売価格(税別)
5,898
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
4,998 (税別)
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

7ゲージ、2本編み仕様の商品で、ふんわり、厚手に感じられる商品になります。
人の手の形に合わせた小指の位置を下げた仕様で、ジャストフィットし、使いやすさにこだわった商品です。また、手首部分をよりしっかり縫う事で、糸がほどけにくく手首にフィットするようにしました。
手の汚れる作業、手の保護が必要な作業など一般作業用に最適です。

用途一般作業用として 材質ポリエステル、綿、その他 キナリ サイズL 入数(双)240 全長(cm)23 糸本数(本)2 中指長(cm)8 ゲージ数7 素材ポリエステル、綿、その他 質量(g/ダース)600(Lサイズ)
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※回転体を伴う機械作業では、使用しないでください。
※火のそばや60℃以上の物に触れる作業には使用しないでください。
※油や水が付くとすべり易くなりますので作業には十分注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-23
用途:
機械のメンテナンス
農・林・水産業

使い捨てのためこの商品で十分です。コスパ最高、また購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする