リサイクル軍手 7ゲージ グレー

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20袋×10双) 注文コード 20296127 品番 -
販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

当社のリサイクル軍手は、古着・古布・以前までアパレルメーカーで捨てていた端切れなどを有効活用することで環境に配慮し、かつ価格訴求もかねた商品です。7ゲージ、2本編み仕様の商品で、ふんわり、厚手に感じられる商品になります。人の手の形に合わせた小指の位置を下げた仕様で、ジャストフィットし、使いやすさにこだわった商品です。手の汚れる作業、手の保護が必要な作業など一般作業用に最適です。

用途一般作業用として 材質ポリエステル、綿、その他 グレー サイズフリー(L) 入数(双)10 全長(cm)23 糸本数(本)2 中指長(cm)8 ゲージ数7 質量(g/ダース)500(Lサイズ)
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。※回転体を伴う機械作業では、使用しないでください。※火のそばや60℃以上の物に触れる作業には使用しないでください。※油や水が付くとすべり易くなりますので作業には十分注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-14
用途:
作業
建設業・工事業

廉価なので期待半分だったのだが、かなりイイ。逆に普通のモノタロウのノーマル品より丈夫に出来ている。このままの価格だったら、リピート確実。

2025-12-24
用途:
車両整備
卸売・小売業

リサイクル素材という事で、どんなペラペラの軍手が来るのかと思って覚悟していましたが、結構しっかりとした商品でした。必要充分です。
色目も濃いので汚れも目立たなさそうで良いです。
無くなったらリピートします。

2026-01-23
用途:
汚れ作業時

白いのに飽きたので購入したが、付け心地など文句無し満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする