HAC
HACの パソコン・タブレットPC・スマートフォン
HACの スマートウォッチ
HACの スマートウォッチ本体
通話機能付きスマートウォッチ ヴォイスリンク シルバーアッシュ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20296145
品番
HAC-4172A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
外出先でもすぐに応答!プライベートでもビジネスシーンでも忙しいあなたにぴったりのスマートウォッチ。マイク・スピーカー内蔵なので、本製品で通話が可能です。画面タップ&スワイプで直感的な操作が可能です。
材質
ABS・TPU・ステンレス(本体)、ABS・ステンレス(ベルト)
質量(g)
約47
対応機種
Android6.0以上、iOS10.0以上
寸法(cm)
幅4×奥行1.3×高さ25.5、腕周り:最小15最大22
使用電源(V)
USB充電DC5
液晶サイズ
1.44インチ
充電時間
約1.5時間/待受け:約3日(ペアリングしての待ち受け状態)、連続動作時間:約1〜2日
防水仕様
生活防水(ベルトセット時)
Bluetooth
Ver.5.3、通信距離10m