急速充電Type-C/USB-A AC充電器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20296161 品番HAC-4249
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

USB Type-C・USB-Aの2ポート同時充電可能なAC 充電器!急速充電ができます。スマホ・タブレット・ゲーム機など様々なデバイスにお使いいただけます。
スイングプラグを採用しているため持ち運びもスッキリ。

材質銅・PC 質量(g)約50 出力Type-C:DC5.0V/3.0A 9.0V/2.22A 12.0V/1.67A、USB-A:DC5.0V/3.0A 9.0V2.0A 12.0V1.5A 入力AC100-240V 50/60Hz 寸法(cm)幅5×奥行3×高さ4 ポートUSB-C(メス)×1、USB-A(メス)×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする