大洋ツール
大洋ツールの フライスカッター
大洋ツールの 専用カッター
大洋ツールの Tスロット
超硬ソリッドスパイラル刃Tスロットカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20296215
品番
C-SP-TC 10X4
参考基準価格(税別)
¥39,700
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
スパイラル刃により切削性がUPします。ソリッドにより剛性向上・コーティング処理が可能です。T溝・片溝加工の仕上用で、複合旋盤でも使用可能です。
用途
鋳物・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅合金
材質
超硬Z20
刃数
6
全長(mm)
70
刃長(mm)
サイド:1
首径(mm)
4
柄径(Φmm)
6
外径(Φmm)
10
表面処理
ノンコート
刃幅(mm)
4
首長(mm)
7