SYJ712-5WAOUD-01-Q 3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ712 SMC 20296265

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ712

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径1/8注文コード20296265品番SYJ712-5WAOUD-01-Q
参考基準価格(税別)¥9,520販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc切換方式(1) ノーマルクローズ管接続口径1/8リード線取出方法(WAO) コネクタ/ケーブルなしポート数3ボディオプション(-) パイロット弁個別排気形ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)CE-対応品(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする