C-SP-TC 30X10 超硬ソリッドスパイラル刃Tスロットカッター 大洋ツール 20296486

C-SP-TC 30X10 超硬ソリッドスパイラル刃Tスロットカッター 大洋ツール 20296486
C-SP-TC 30X10 超硬ソリッドスパイラル刃Tスロットカッター 大洋ツール 20296486
C-SP-TC 30X10 超硬ソリッドスパイラル刃Tスロットカッター 大洋ツール 20296486

超硬ソリッドスパイラル刃Tスロットカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃幅(mm)10
外径(Φmm)30
内容量1本注文コード20296486品番C-SP-TC 30X10
参考基準価格(税別)¥84,000販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

スパイラル刃により切削性がUPします。ソリッドにより剛性向上・コーティング処理が可能です。T溝・片溝加工の仕上用で、複合旋盤でも使用可能です。

用途
鋳物・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅合金
材質超硬Z20刃数6全長(mm)80刃長(mm)サイド:3首径(mm)9.5柄径(Φmm)10外径(Φmm)30表面処理ノンコート刃幅(mm)10首長(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする