曜日別特売
SYJ712RT-5LZE-01 3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ712RT SMC 20296728

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ712RT

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード20296728品番SYJ712RT-5LZE-01
参考基準価格(税別)¥8,520販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
ポート数3定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc切換方式(1) ノーマルクローズリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm管接続口径1/8ボディオプション(R) 外部パイロット形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする