集草ガーデンバッグ(スプリング自立式)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20297177 品番 C0109-91L
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

中身が空でもしっかり自立するので作業性の高い集草バッグです。
コンパクトに折りたため、持ち運びや収納にも便利です。
庭掃除やガーデニングのゴミを集めや物入れとしても重宝します。
上下に持ち手があり、斜めに持つことができ集めたゴミの扱いも楽々です。
軽量で移動も楽々、嬉しい専用収納袋付属。

仕様スプリング、自立式、専用保存用布バッグ付属 材質ポリエステル カーキ 質量(g)約510 容量(L)91 直径×高さ(cm)46×55
注意
※尖った物や重い物などを入れる破れる恐れがあります。
※長期間にわたり直射日光化での使用で劣化する場合がありますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする