SYJ714R-5HSE-02F 3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ714R SMC 20297385

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ714R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(02) 1/4ポートサブプレート付リード線取出方法(H) グロメット、 リード線長さ600mm注文コード20297385品番SYJ714R-5HSE-02F
参考基準価格(税別)¥9,290販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(F) G管接続口径(02) 1/4ポートサブプレート付リード線取出方法(H) グロメット、 リード線長さ600mmランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付切換方式(1) ノーマルクローズポート数3ボディオプション(R) 外部パイロット形使用流体空気コイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする