SYJ722R-5DZ-01-F-X20-Q 3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ722R SMC 20297787

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ722R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード20297787品番SYJ722R-5DZ-01-F-X20-Q
参考基準価格(税別)¥10,610販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
ポート数3定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc切換方式ノーマルオープン管接続口径Rc1/8使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする