※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V110N
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20298749
品番
V110N-D5MZ-N3
参考基準価格(税別)
¥7,480
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ポート数
3
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(N3) o5/32ワンタッチ管継手"
切換方式
(1) ノーマルクローズ(N.C.)
ソレノイド数
(D) 2個(ダブルソレノイド)
コモン仕様
(-) +COM.
コネクタ取出方法
(M) 個別配線・リード線付(長さ300mm)
コイル
(-) 標準
CADデータダウンロード