商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)15作動方式複動片ロッド注文コード20298887品番CQ2D16-15DM
参考基準価格(税別)¥5,390販売価格(税込)¥5,498販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・作動方式など140種類から選べます他の種類を見る 全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
オートスイッチの飛びだしがありません。
軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)