※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(3) AC110V (AC115V)
管接続口径
(02) 1/4
切換方式
(B) N.O. (ノーマルオープン)
注文コード
20300009
品番
VP342-3LN1-02NB
参考基準価格(税別)
¥7,980
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・切換方式
など
126
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(3) AC110V (AC115V)
ねじの種類
(N) NPT
管接続口径
(02) 1/4
切換方式
(B) N.O. (ノーマルオープン)
リード線取出方法
(LN) L形プラグコネクタ/リード線なし
ポート数
3
圧力
(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
ブラケット
(-) ブラケットなし
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード