※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(3) AC110V (AC115V) 管接続口径(02) 1/4 切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ) 注文コード20300027 品番VP342-3YZ1-02A
参考基準価格(税別)¥9,240 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は定格電圧・管接続口径・切換方式など126種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(3) AC110V (AC115V) ねじの種類(-) Rc 管接続口径(02) 1/4 切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ) リード線取出方法(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付 ポート数3 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) ブラケット(-) ブラケットなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする