スズキ純正 リヤフロアボックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20300187 品番99257-84S00
販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

対象車種:スマイル
日常のお買い物用途にとっても便利!
使用しないときはボックス部分を折り畳んで小さく収納することも可能です
※シートバックテーブル、シートバックポケット(フロアボックス付)、キックガード、シートクリーンカバー、スペアタイヤ固定キット、スペアタイヤセットと同時装着はできません
※アンブレラホルダーはフロントシートの背裏に取り付ける場合に限り、同時装着はできません
※チャイルドシート、ジュニアシートと同じ座席位置での同時装着はできません
※サポートハンドルは同じシート位置での同時装着はできません

取付運転席・助手席後ろ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【BOX部】470×200×350 適合車種WAGONR SMILE
注意
※ご注文をいただいた後、メーカー事情により廃番またはその他事情で入手が困難となった場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
※商品によっては、ご注文後フレームナンバーを確認させていただく場合がございます。その際、平行輸入車と判明した場合や、メーカー規定により部品供給不可と判断された場合、ご注文をキャンセルさせていただきます。
※メーカー稼働状況、または交通事情等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部商品において梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものもございます。
※純正部品に関しての適合情報、および関連部品などのお問い合わせはご対応いたしかねます。ご希望の純正部品番号を事前にパーツリスト等でご確認の上、ご注文をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする