※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342KT
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
切換方式
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
リード線取出方法
(DO) DIN形ターミナル/コネクタなし
注文コード
20301269
品番
VP342KT-5DOSD1-02FA
参考基準価格(税別)
¥8,910
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
切換方式・リード線取出方法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(F) G
切換方式
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
リード線取出方法
(DO) DIN形ターミナル/コネクタなし
ランプ・サージ電圧保護回路
(S) サージ電圧保護回路付
マニュアル
(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
ポート数
3
管接続口径
(02) 1/4
定格電圧(V)
(5) DC24V
圧力
(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)
ブラケット
(-) ブラケットなし
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(T) 節電回路付(DCのみ)
CADデータダウンロード