※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342KT

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ) リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) 注文コード20301287 品番VP342KT-5LZD1-02A
参考基準価格(税別)¥8,640 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は切換方式・リード線取出方法など5種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ) リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 マニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形) ポート数3 管接続口径(02) 1/4 定格電圧(V)(5) DC24V 圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa) ブラケット(-) ブラケットなし 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付(DCのみ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする