定格電圧(V)(6) DC12V
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(02) 1/4
切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
ポート数3
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
ブラケット(F) ブラケット付
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(T) 節電回路付(DCのみ)
マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)