※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(B) AC24V
切換方式
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
注文コード
20302949
品番
VP344-BDO1-A
参考基準価格(税別)
¥8,360
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・切換方式
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
定格電圧(V)
(B) AC24V
切換方式
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
仕様
(-) なし
リード線取出方法
(DO) DIN形ターミナル/コネクタなし
圧力
(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード