曜日別特売
VP344-4DZ1-02FA 3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344 SMC 20303143

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(02) 1/4切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)注文コード20303143品番VP344-4DZ1-02FA
参考基準価格(税別)¥10,120販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
ポート数3定格電圧(V)(4) AC220V (AC230V)ねじの種類(F) G管接続口径(02) 1/4切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)仕様(-) なしリード線取出方法(D) DIN形ターミナル/コネクタ付圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする