ポート数3
定格電圧(V)(5) DC24V
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(01) 1/8
切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)
仕様(X500) パイロットエキゾーストポート配管ねじ(M3)付仕様
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
パイロット方式(R) 外部パイロット
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式