※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344T

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24V 切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ) 注文コード20304525 品番VP344T-5LZ1-02TA
参考基準価格(税別)¥9,520 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は定格電圧・切換方式など10種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5) DC24V ねじの種類(T) NPTF 管接続口径(02) 1/4 切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ) リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) 仕様(-) なし ポート数3 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付(DCのみ) マニュアル(-) ノンロックプッシュ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする