43390-78R00 スズキ純正 タイヤチェーン スチール スズキ 20304536

スズキ純正 タイヤチェーン スチール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード20304536品番43390-78R00
販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

対象車種:シエラ
195/80R15用 2本セット
付属品:チェーン本体×2、チェーンバンド×2、針金×4、取付説明書
※適応サイズは新車時のホイール・タイヤを基準にしています。ホイール・タイヤのメーカー、種類等によって装着できない場合があります
※アルミホイールにタイヤチェーンを装着すると、アルミホイールに傷がつく恐れがあります

質量(g)6040寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ケース】302×202×125適合車種Jimny SIERRA
注意
※ご注文をいただいた後、メーカー事情により廃番またはその他事情で入手が困難となった場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
※商品によっては、ご注文後フレームナンバーを確認させていただく場合がございます。その際、平行輸入車と判明した場合や、メーカー規定により部品供給不可と判断された場合、ご注文をキャンセルさせていただきます。
※メーカー稼働状況、または交通事情等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部商品において梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものもございます。
※純正部品に関しての適合情報、および関連部品などのお問い合わせはご対応いたしかねます。ご希望の純正部品番号を事前にパーツリスト等でご確認の上、ご注文をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする