※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ マニホールド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの種類
(F) G
注文コード
20304683
品番
VV3P3-41-111-02F
参考基準価格(税別)
¥22,550
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(F) G
連数
11
パイロット方式
(-) 内部パイロット
ポート数
3
管接続口径
1/4
定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
CADデータダウンロード