ハンドルカバー ステッチなし(エナメル)

(3件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20305827 品番 ネイビー-2HS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
適合ハンドル外径(Φcm)45〜46 サイズ2HS ネイビー 使用糸ネイビー
注意
※仕様や年式によりハンドル外径が異なる場合もあります。
必ず事前にハンドル外径を計測してご購入をお願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86911002
2021-06-20
用途:
日野デュトロに取付
自動車・二輪車・自転車関連業

ケバいのや、ステッチ付が嫌いなので、コレにしました。継ぎ目が若干歪ですが、お値段なりだと思います。

対象商品:
20305836
2018-11-27
用途:
大型車の運転
運輸・通信業

色合い手触りがとてもいい、ステッチがないのも中々いい。

1人が参考にしています
対象商品:
86911063
2019-04-02
用途:
タラクターハンドルに使用
農・林・水産業

滑りやすくて手に馴染まない、使いずらい。購入を後悔。商品開発の目的から外れている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする