曜日別特売
ネイビー-3L ハンドルカバー ステッチなし(エナメル) MAD MAX(マッドマックス) 20305845

ネイビー-3L ハンドルカバー ステッチなし(エナメル) MAD MAX(マッドマックス) 20305845
ネイビー-3L ハンドルカバー ステッチなし(エナメル) MAD MAX(マッドマックス) 20305845

ハンドルカバー ステッチなし(エナメル)

(3件のレビュー)
取扱い終了
ネイビー
サイズ3L
適合ハンドル外径(Φcm)49~50
内容量1個注文コード20305845品番ネイビー-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
適合ハンドル外径(Φcm)49~50サイズ3Lネイビー使用糸ネイビー
注意
※仕様や年式によりハンドル外径が異なる場合もあります。
必ず事前にハンドル外径を計測してご購入をお願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86911002
2021-06-20
用途: 日野デュトロに取付
自動車・二輪車・自転車関連業

ケバいのや、ステッチ付が嫌いなので、コレにしました。継ぎ目が若干歪ですが、お値段なりだと思います。

対象商品 : 20305836
2018-11-27
用途: 大型車の運転
運輸・通信業

色合い手触りがとてもいい、ステッチがないのも中々いい。

1が参考にしています
対象商品 : 86911063
2019-04-02
用途: タラクターハンドルに使用
農・林・水産業

滑りやすくて手に馴染まない、使いずらい。購入を後悔。商品開発の目的から外れている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする