※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP542K

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(2) AC200V 管接続口径(03) 3/8 切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ) 注文コード20306013 品番VP542K-2YOD1-03FA
参考基準価格(税別)¥9,680 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は定格電圧・管接続口径・切換方式など48種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 定格電圧(V)(2) AC200V ねじの種類(F) G 管接続口径(03) 3/8 切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ) リード線取出方法(YO) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタなし 圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa) ブラケット(-) ブラケットなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準タイプ マニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする