曜日別特売
99213-63R20 スズキ純正 ピラースポットイルミネーション スズキ 20306040

スズキ純正 ピラースポットイルミネーション

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード20306040品番99213-63R20
販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

対象車種:ワゴンR(FX)
ドアを開けると点灯し、ドアを閉めても数秒間照らします。また、スモールランプに連動し、約30%の明るさで点灯します
ブルーLED 左右セット
※取り付けにはスイッチキット(品番:9921D-52R00)が必要です

適合車種WAGON R(FX)
注意
※ご注文をいただいた後、メーカー事情により廃番またはその他事情で入手が困難となった場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
※商品によっては、ご注文後フレームナンバーを確認させていただく場合がございます。その際、平行輸入車と判明した場合や、メーカー規定により部品供給不可と判断された場合、ご注文をキャンセルさせていただきます。
※メーカー稼働状況、または交通事情等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部商品において梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものもございます。
※純正部品に関しての適合情報、および関連部品などのお問い合わせはご対応いたしかねます。ご希望の純正部品番号を事前にパーツリスト等でご確認の上、ご注文をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする