ポート数3
定格電圧(V)(4) AC220V (AC230V)
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(03) 3/8
切換方式(B) N.O. (ノーマルオープン)
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)
ブラケット(-) ブラケットなし
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)