スズキ
スズキ純正 本革乗降グリップカバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20306320
品番
9914R-79R20
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
対象車種:エブリイ/エブリイワゴン/スマイル
左右セット
取付可能位置:エブリイワゴン(Aピラー、Bピラー)、エブリイ(Aピラー)
※エブリイワゴンDAピラー、Bピラー両方に装着する場合は2セット必要です
色
レッド
適合車種
EVERY/EVERYWAGON/WAGONR SMILE
ステッチ
グレー
注意
※ご注文をいただいた後、メーカー事情により廃番またはその他事情で入手が困難となった場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
※商品によっては、ご注文後フレームナンバーを確認させていただく場合がございます。その際、平行輸入車と判明した場合や、メーカー規定により部品供給不可と判断された場合、ご注文をキャンセルさせていただきます。
※メーカー稼働状況、または交通事情等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部商品において梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものもございます。
※純正部品に関しての適合情報、および関連部品などのお問い合わせはご対応いたしかねます。ご希望の純正部品番号を事前にパーツリスト等でご確認の上、ご注文をお願いいたします。