ポート数3
定格電圧(V)(5) DC24V
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(03) 3/8
切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)
リード線取出方法(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付
仕様(X505) バルブ取付穴ピッチ旧タイプとの互換性有り仕様
圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)
ブラケット(-) ブラケットなし
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式