ポート数3
定格電圧(V)(5) DC24V
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(03) 3/8
切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
ブラケット(-) ブラケットなし
マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(T) 節電回路付(DCのみ)