曜日別特売
99156-67T01 スズキ純正 UV+IRカットフィルムセット スズキ 20306819

99156-67T01 スズキ純正 UV+IRカットフィルムセット スズキ 20306819
99156-67T01 スズキ純正 UV+IRカットフィルムセット スズキ 20306819

スズキ純正 UV+IRカットフィルムセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード20306819品番99156-67T01
販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

対象車種:アルト
車内の温度上昇をやわらげます
日焼け・シミ・シワ対策に効果を発揮
ガラスの飛散を防止します
紫外線(UV)約99%カット!
赤外線(IR)約74%カット!
リヤサイド(4枚)+バックドア(2枚)の合計6枚セット
※ドライブレコーダー(後方録画するもの)と同時装着はできません

タイプクリア適合車種ALTO
注意
※ご注文をいただいた後、メーカー事情により廃番またはその他事情で入手が困難となった場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
※商品によっては、ご注文後フレームナンバーを確認させていただく場合がございます。その際、平行輸入車と判明した場合や、メーカー規定により部品供給不可と判断された場合、ご注文をキャンセルさせていただきます。
※メーカー稼働状況、または交通事情等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部商品において梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものもございます。
※純正部品に関しての適合情報、および関連部品などのお問い合わせはご対応いたしかねます。ご希望の純正部品番号を事前にパーツリスト等でご確認の上、ご注文をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする