スズキ純正 シートクリーンカバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20306995 品番99252-77R00
販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

対象車種:ジムニー(XL,XC)/シエラ
着脱も簡単な後席全面を覆うシートカバーです
防水タイプ
※リラックスクッション、ラゲッジネット、チャイルドシート、ジュニアシート、サポートハンドルと同時装着はできません

材質【表皮】ポリエステル【内部】ウレタン 適合車種Jimny(XL,XC)/Jimny SIERRA
注意
※ご注文をいただいた後、メーカー事情により廃番またはその他事情で入手が困難となった場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
※商品によっては、ご注文後フレームナンバーを確認させていただく場合がございます。その際、平行輸入車と判明した場合や、メーカー規定により部品供給不可と判断された場合、ご注文をキャンセルさせていただきます。
※メーカー稼働状況、または交通事情等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部商品において梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものもございます。
※純正部品に関しての適合情報、および関連部品などのお問い合わせはご対応いたしかねます。ご希望の純正部品番号を事前にパーツリスト等でご確認の上、ご注文をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする