スズキ純正 ハロゲンフォグランプ IPF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 イエローコーティングレンズ 注文コード20307851 品番99173-82MB0
販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

対象車種:キャリイ(KC,KC農)/スーパーキャリイ(L)
霧などにより視界が悪い時に視認性を向上させます
12V 35W H8
左右セット
※取り付けにはフォグランプベゼルが必要です

イエローコーティングレンズ 発光色黄色 レンズ材ガラス製 適合車種CARRY(KC,KC農)/SUPER CARRY(L)
注意
※ご注文をいただいた後、メーカー事情により廃番またはその他事情で入手が困難となった場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
※商品によっては、ご注文後フレームナンバーを確認させていただく場合がございます。その際、平行輸入車と判明した場合や、メーカー規定により部品供給不可と判断された場合、ご注文をキャンセルさせていただきます。
※メーカー稼働状況、または交通事情等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部商品において梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものもございます。
※純正部品に関しての適合情報、および関連部品などのお問い合わせはご対応いたしかねます。ご希望の純正部品番号を事前にパーツリスト等でご確認の上、ご注文をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする