スズキ純正 荷台マット レール付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20308867 品番9900099032825
販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

対象車種:キャリイ
レール付きの荷台マット。箱モノの積み降ろしに便利です
※荷台セパレータ、デッキボックス、荷台マット(7mm/5mm/3mm)、FRP荷台カバーと同時装着はできません
※キャビンバックプロテクター、ウイング幌、幌セット(フロア式)と同時装着する場合は荷台マットの一部をカットする必要があります

材質PVC(塩ビ) 厚さ(mm)5 寸法(mm)2048×1410 適合車種CARRY
注意
※ご注文をいただいた後、メーカー事情により廃番またはその他事情で入手が困難となった場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
※商品によっては、ご注文後フレームナンバーを確認させていただく場合がございます。その際、平行輸入車と判明した場合や、メーカー規定により部品供給不可と判断された場合、ご注文をキャンセルさせていただきます。
※メーカー稼働状況、または交通事情等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部商品において梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものもございます。
※純正部品に関しての適合情報、および関連部品などのお問い合わせはご対応いたしかねます。ご希望の純正部品番号を事前にパーツリスト等でご確認の上、ご注文をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする