スズキ純正 ベースキャリア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20308980 品番99176-59S11
販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

対象車種:ハスラー(G,X)
ベースキャリアのみでの使用はできません。各種アタッチメントとセットで使用してください
長さ700mmは取付時のバー前後の距離です
装着時はルーフから約85mm高くなります

質量(kg)5.6 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)700×1294×135 最大積載量(kg)30 適合車種HUSTLER(G,X)
注意
※ご注文をいただいた後、メーカー事情により廃番またはその他事情で入手が困難となった場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
※商品によっては、ご注文後フレームナンバーを確認させていただく場合がございます。その際、平行輸入車と判明した場合や、メーカー規定により部品供給不可と判断された場合、ご注文をキャンセルさせていただきます。
※メーカー稼働状況、または交通事情等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部商品において梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものもございます。
※純正部品に関しての適合情報、および関連部品などのお問い合わせはご対応いたしかねます。ご希望の純正部品番号を事前にパーツリスト等でご確認の上、ご注文をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする