43390-64P10 スズキ純正 タイヤチェーン コーニック スズキ 20309120

スズキ純正 タイヤチェーン コーニック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード20309120品番43390-64P10
販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

対象車種:エブリイワゴン
165/60R14用
2本セット
付属品:チェーン本体×2、修理リンク大×2、修理リンク小×2、キャッチ×1、ビニール手袋×1、ひざ置きビニールシート×1、取付説明書
※適応サイズは新車時のホイール・タイヤを基準にしています。ホイール・タイヤのメーカー、種類等によって装着できない場合があります
※アルミホイールにタイヤチェーンを装着すると、アルミホイールに傷がつく恐れがあります

質量(g)2450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ケース】325×70×330適合車種EVERYWAGON
注意
※ご注文をいただいた後、メーカー事情により廃番またはその他事情で入手が困難となった場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
※商品によっては、ご注文後フレームナンバーを確認させていただく場合がございます。その際、平行輸入車と判明した場合や、メーカー規定により部品供給不可と判断された場合、ご注文をキャンセルさせていただきます。
※メーカー稼働状況、または交通事情等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部商品において梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものもございます。
※純正部品に関しての適合情報、および関連部品などのお問い合わせはご対応いたしかねます。ご希望の純正部品番号を事前にパーツリスト等でご確認の上、ご注文をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする