曜日別特売
VP544RY-5HZE1-02A 3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544RY SMC 20309705

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544RY

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(02) 1/4リード線取出方法(H) グロメット/リード線長さ600mm注文コード20309705品番VP544RY-5HZE1-02A
参考基準価格(税別)¥10,780販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(02) 1/4リード線取出方法(H) グロメット/リード線長さ600mmランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)ポート数3ねじの種類(-) Rc M5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする